Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Axialschraubanschluß 09140022702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz Axialschraubanschluß 09140022702
Buchseneinsatz Axialschraubanschluß 09140022702
Artikel-Nr.:
     6012B-66533243
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140022702
EAN/GTIN:
     5713140019720
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
Buchsenleiste
Han-Modular
Kontakteinsätze

Buchseneinsatz Axialschraubanschluß 09140022702

Han 40 A Modul, Einzelmodul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 6...10 mm², Bemessungsstrom: 40 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
1000 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 10,4328*
€ 14,4962*
1
€ 5,00*
ab € 10,61*
€ 14,65*
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 10,90107*
€ 14,90107*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 11,02*
€ 15,02*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 12,16*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 8,46*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 9,29*
Zubehör
Harting
09 14 010 0313
ab € 9,43*
Zubehör
Harting
09 14 016 0313
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.