Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steck-/Printrelais 40.62.9.012.4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012B-66350996
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     406290124000
EAN/GTIN:
     8012823422978
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Steck-/Printrelais 40.62.9.012.4000

Steck-/Printrelais 2 Wechsler (AgSnO2) für 10 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten 12 V DC, 0.65 W, 220 Ohm, Relaisschutzart: RT II, erfüllt EN 60335-1 = Anforderung an unbeaufsichtigte Hausgeräte (Glühdrahtprüfung)
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,3478*
€ 4,7478*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,411*
€ 4,801*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 5,00*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 5,18*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,72*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,801*
€ 5,71319
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,411*
€ 5,24909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 240,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
951520
ab € 0,71*
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,60*
Zubehör
Finder
95P5
ab € 3,31*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,59*
Zubehör
Finder
959530
ab € 3,24*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,66*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,83*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,81*
Zubehör
Finder
9565
ab € 3,16*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,26*
Zubehör
Finder
95550
ab € 4,85*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.