| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66291045 Herst.-Nr.: 182374 EAN/GTIN: 8014212308184 |
| |
|
| | |
| Presswerkzeug f.Aderendh. 50-95qmm MPAE95R Pressform i-Rundverpressung Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Aderendhülsen | Pressform: | Rundpressung | Querschnitt: | 50..95 mm² | Länge: | 300 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | nein | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, dornpresszange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 193,27* | € 231,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,16* | € 247,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,24* | € 249,82* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 214,11* | € 255,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 221,85* | € 260,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|