Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technikerkoffer Industrie mit Trolleyfunktion 170600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Technikerkoffer Industrie mit Trolleyfunktion 170600
Technikerkoffer Industrie mit Trolleyfunktion 170600
Artikel-Nr.:
     6012B-66274783
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170600
EAN/GTIN:
     4021103706008
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz

Technikerkoffer Industrie mit Trolleyfunktion 170600

Technikerkoffer Industrie, mit Trolleyfunktion, der Profi-Hartschalenkoffer (-Artikelnr. 17 0930) mit integriertem Rollensystem und 4-fach Teleskopauszug sorgt für hohe Mobilität und Komfort. Durch die extra breiten Rollen auf der Kofferaußenschale ist der Koffer besonders kippstabil. Durch das Teleskopsystem lässt der Trolley sich in 2 verschiedenen Größen verstellen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
4
Anzahl der Zangen:
5
Anzahl der Kabelschneider:
2
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
1
Anzahl der Messgeräte:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
21
Elektromonteur-Set:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, schlitz-schraubendreher-satz cimco, vde-schraubendreher (torx®), Werkzeug, Set, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugset
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 381,37*
€ 416,96*
Frei Haus
ab € 383,94*
€ 422,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 386,95*
€ 426,07*
Frei Haus
ab € 519,69*
€ 561,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 528,39*
€ 572,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,07*
€ 507,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,34*
€ 496,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,10*
€ 482,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,31*
€ 475,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,95*
€ 460,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.