Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk - Entstörfilter HFE 200-230/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-66150691
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     HFE 200-230/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Netzentstörfilter

Funk - Entstörfilter HFE 200-230/6

Funk-Entstörfilter für die netzseitige Entstörung von Stromversorgungen und Elektronikgeräten.
Weitere Informationen:
Geeignet als Sinus-Filter:
nein
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
ja
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
1
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50..60 Hz
Bemessungsstrom bei AC:
6 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,35*
€ 58,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,45*
€ 58,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,19*
€ 60,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.