Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilabhängung 1,5m 5-adrig L 68/1500 DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilabhängung 1,5m 5-adrig L 68/1500 DIM
Drahtseilabhängung 1,5m 5-adrig L 68/1500 DIM
Artikel-Nr.:
     6012B-66031881
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     628014
EAN/GTIN:
     4043544267580
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung

Drahtseilabhängung 1,5m 5-adrig L 68/1500 DIM

Drahtseilabhängung 4-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Decken- und Leuchtenbefestigung zum Anschrauben, Anschlussleitung transparent (5 x 1.5 mm², konfektioniert, Länge: 1500 mm)

Normen: UKCA, CE, RoHS
Länge: 1500 mm
Gewicht: 0.427 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 86,74*
€ 110,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,83*
€ 110,36*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,91*
€ 112,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 90,31*
€ 114,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 94,55*
€ 121,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.