Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkabelschuh bl, 1,5-2,5qmm, M3 C-FCI 2,5/M3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gabelkabelschuh bl, 1,5-2,5qmm, M3 C-FCI 2,5/M3
Gabelkabelschuh bl, 1,5-2,5qmm, M3 C-FCI 2,5/M3
Artikel-Nr.:
     6012B-65936915
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240037
EAN/GTIN:
     4046356451147
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh 2,5mm²
gabel kabelschuh

Gabelkabelschuh bl, 1,5-2,5qmm, M3 C-FCI 2,5/M3

Gabelkabelschuh, Länge: 22,5 mm, Breite: 5,7 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
2,5E-6
Flanschform:
Gabelform
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polyamid (PA)
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1,5..2,5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,90*
€ 15,59*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,36*
€ 16,19*
€ 5,46*
ab € 11,40*
€ 16,23*
€ 5,95*
ab € 11,598*
€ 16,458*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,99*
€ 18,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1299* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.