Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkabelschuh M3 1,5-2,5qmm bl C-FCI2,5/M3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F284F22
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240037
EAN/GTIN:
     4046356451147
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh 2,5mm²
gabel kabelschuh
Gabelkabelschuh M3 1,5-2,5qmm bl C-FCI2,5/M3
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Farbe der Isolation:
blau
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,90*
€ 15,59*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,36*
€ 16,19*
€ 5,46*
ab € 11,40*
€ 16,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,598*
€ 16,458*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,93*
€ 18,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,458*
€ 19,58502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,338*
€ 19,44222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,788*
€ 17,59772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,848*
€ 16,47912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,398*
€ 15,94362
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,598*
€ 13,80162
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,11598* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.