Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Kap. KN120120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor Kap. KN120120
Sensor Kap. KN120120
Artikel-Nr.:
     6012B-65268629
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     KN120120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter

Sensor Kap. KN120120

Sensor kapazitiv, M12x1 60lang, nicht bündig, Sn: 0,5-10, 10-35V DC, PNP NO, M12-Steckverbinder 3polig, IP67, V2A, LED, manuelle Einstellung
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
10 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungssensor, Sensorgehäuse, abstandssensor ipf, näherungsschalter kapazitiv, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Sensor, Kapazitivsensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 156,48*
€ 188,11*
Frei Haus
ab € 160,56*
€ 194,22*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,80*
€ 199,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 167,38*
€ 202,03*
€ 5,90*
ab € 169,28*
€ 204,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,59*
€ 211,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.