Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilergehäuse oben + unten offen CI48-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse Kst IP65 B375xH750xT225mm ET200mm geschl
Leergehäuse Kst IP65 B375xH750xT225mm ET200mm geschl
Artikel-Nr.:
     6012B-65262805
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     078896
EAN/GTIN:
     4015080788966
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse

Verteilergehäuse oben + unten offen CI48-200

Verteiler-Leergehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, Wände oben und unten offen, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=200mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: oben und unten offen
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
750 mm
Breite:
375 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 207,23*
€ 235,38*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,06*
€ 241,07*
Frei Haus
ab € 223,27*
€ 252,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 233,16*
€ 262,83*
Frei Haus
ab € 239,41*
€ 269,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,88*
€ 311,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,11*
€ 303,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
193442
ab € 28,80*
Zubehör
Eaton
036320
ab € 32,69*
Zubehör
Eaton
070103
ab € 32,79*
Zubehör
Eaton
193453
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.