Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatenkasten Tragsch. senkrecht AV/I44-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65261193
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     059819
EAN/GTIN:
     4015080598190
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hutschiene

Automatenkasten Tragsch. senkrecht AV/I44-125

Automaten-Verteilergehäuse, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, Wände oben und unten offen, Einbaugeräte Baugröße 1 nach DIN 43880, Deckel dursichtig mit Griffverschlüssen, Tragschienen zum Aufschnappen der Geräte, Verschlussstreifen für unbenutzte Einbauplätze, Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen, plombierbare Deckelverschlüsse, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: geschlossen, ausschlagbar, Tiefe=150mm, Anzahl TE=45,
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
375 mm
Breite:
375 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,04*
€ 176,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,75*
€ 181,86*
Frei Haus
ab € 167,21*
€ 190,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 175,04*
€ 198,34*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 179,82*
€ 205,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.