Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Relais 46.61.9.012.0074


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012B-65222051
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     466190120074
EAN/GTIN:
     8012823301716
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Miniatur-Relais 46.61.9.012.0074

Miniatur-Steckrelais, 1 Wechsler (AgNi) für 16 A / 250 V AC, Faston 187, Spulendaten 12 V DC, 0,5 W 300 Ohm, Relaisschutzart: RT I, feststellbare Handprüftaste, mechanische Anzeige + LED.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,612*
€ 5,832*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,762*
€ 6,002*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 6,13*
1
€ 4,00*
ab € 4,38*
€ 6,15*
1
€ 8,95*
ab € 4,29*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,002*
€ 7,14238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,632*
€ 6,70208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,182*
€ 6,16658
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,762*
€ 5,66678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9711
ab € 1,59*
Zubehör
Finder
97P1
ab € 3,48*
Zubehör
Finder
97010
ab € 3,05*
Zubehör
Finder
9701
ab € 0,36*
Zubehör
Finder
9751
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.