Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableitwiderstand 99.01.8.230.07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ableitwiderstand 99.01.8.230.07
Ableitwiderstand 99.01.8.230.07
Artikel-Nr.:
     6012B-65221728
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9901823007
EAN/GTIN:
     8012823104553
Suchbegriffe:
Relaismodul
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel

Ableitwiderstand 99.01.8.230.07

Steckmodul, Farbe blau, Ableitwiderstand zur Reststromunterdrückung um zu gewährleisten, dass das Relais beim Abschalten der Spulenspannung abfällt. Keine EMV-Entstörung.
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110..240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Modul, Moduleinsatz, Löschglied, Entstörmodul, Schutzmodul, EMV-Schutzmodul, Beschaltungsmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,86*
€ 3,80*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 3,84*
10
€ 5,46*
ab € 2,981*
€ 3,951*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,041*
€ 4,021*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 3,29*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,021*
€ 4,78499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,981*
€ 4,73739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,451*
€ 4,10669
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,041*
€ 3,61879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9472
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.