Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Kantenschutz Kunststoff, schwarz PETP-17B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-65066173
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4892837300
EAN/GTIN:
     4049504220701
Suchbegriffe:
Endtülle
Kantenschutz
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr

Rohr-Kantenschutz Kunststoff, schwarz PETP-17B

FIPLOCK® Kunststoff-Kantenschutz PETP aus thermoplastischem Elastomer (TPE), halogenfrei. Zum Schutz von Kabel und Leitungen an den Wellrohrkanten.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Temperatur:
-40..120 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,541*
€ 2,181*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,5515*
€ 2,2015*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,6375*
€ 2,3075*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,75*
€ 2,69*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,957*
€ 2,747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.