Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komplettmodul 598mm 7-pol 5000K DALI ws 950690.852.776.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 16 W, 950690.852.776.001 2450 lm, 850, ws,Lichtband, 7-pol.
RZB LINEDO, 16 W, 950690.852.776.001 2450 lm, 850, ws,Lichtband, 7-pol.
Artikel-Nr.:
     6012B-63854980
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     950690.852.776.001
EAN/GTIN:
     4051859633808
Suchbegriffe:
Geräteträger für Lichtbandsystem
Lichtträger
Leuchte
Anbauleuchte

LED-Komplettmodul 598mm 7-pol 5000K DALI ws 950690.852.776.001

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtverteilung breitstrahlend. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,96*
€ 171,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,55*
€ 172,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 146,34*
€ 178,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,67*
€ 187,48*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 153,90*
€ 187,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,86*
€ 212,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.5
ab € 78,30*
Zubehör
RZB Leuchten
982700.009
ab € 2,86*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,41*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.002.6
ab € 123,76*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.002.7
ab € 123,82*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.002.4
ab € 120,95*
Zubehör
RZB Leuchten
982580.010
ab € 3,30*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.002.6
ab € 121,29*
Zubehör
RZB Leuchten
982814.000
ab € 5,08*
Zubehör
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.