Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder Kol. 320mm H. 1000mm TM 320/1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Ø 125 - 320 mm
Exemplarische Darstellung: Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Ø 125 - 320 mm
Zeichnung: Pneumatik-Zylinder ISO 15552
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     6012B-63563127
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     273727
EAN/GTIN:
     4050571699338
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552

Zylinder Kol. 320mm H. 1000mm TM 320/1000

Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR/PUR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar **kein Standardhub
Weitere Informationen:
Mit Magnet:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: iso zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.013,92*
€ 6.174,39*
Frei Haus
ab € 6.129,54*
€ 6.289,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 6.265,75*
€ 6.425,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.425,78*
€ 7.646,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.383,79*
€ 7.596,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.284,55*
€ 7.478,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.265,75*
€ 7.456,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.