| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-63288772 Herst.-Nr.: 00220876 EAN/GTIN: 4047443510341 |
| |
|
| | |
| TV-Deckenhalterung schwenk/höhenv,117cm 220876 Zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 48 bis 117 cm (19 bis 46 Zoll), Easy-Fix-System, ideal für die Montage an Dachschrägen, unterstützt alle VESA-Standards bis 200x200 mm, stufenlos an der Decke ein-/ausklappbar, stufenlos um bis zu -90° neigbar, um bis zu 100° schwenkbar, mit Verriegelungssystem für maximale Sicherheit, Deckenabstand auf die Größe des TV-Geräts einstellbar Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Fernseher | Montageart: | Decke | Tragfähigkeit: | 20 kg | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,07* | € 80,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,29* | € 81,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|