Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher ELA EDL-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lautsprecher ELA EDL-28
Lautsprecher ELA EDL-28
Artikel-Nr.:
     6012B-63277757
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     0161460
EAN/GTIN:
     4007754156713
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
ELA-Lautsprecher

Lautsprecher ELA EDL-28

ELA-Deckenlautsprecher. 100-V-Übertragungstechnik durch Audio-Übertrager mit Leistungsanzapfungen. Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel. Kunststoffgehäuse mit Metallschutzgitter. Kunststoffmaterial aus ABS und selbstverlöschend nach UL94V0. Für Deckenstärken 10-40 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,53*
€ 71,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,62*
€ 72,70*
€ 4,00*
ab € 54,73*
€ 72,70*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 71,23*
€ 92,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,57*
€ 113,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.