| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-62768941 Herst.-Nr.: 100022576 EAN/GTIN: 4047101530407 |
| |
|
| | |
| Drucktransmitter mit Stromausgang PT500PSIG #100022576 Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter), Vollverschweißte Metallmesszelle, Druckbereich 0 ... 500 psi rel., Druckspitzenblende, 10 30 VDC, Analogausgang 4 20 mA, Prozessanschluss 7/16 UNF (SAE) Außengewinde, Steckergerät, M12x1, ATEX, IECEx, Kategorie II 1/2 GD, Ex Zone 0 Weitere Informationen: | | Umgebungstemperatur: | -25..85 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 161,66* | € 193,49* | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 164,74* | € 196,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,64* | € 202,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,83* | € 210,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|