| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61897723 Herst.-Nr.: 3037715 EAN/GTIN: 0662488377151 |
| |
|
| | |
| Opto Sensor Lichtleiter MIAD9F Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter, ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 5 15 VDC (NAMUR), NAMUR-Ausgang gemäß DIN 19234 (IEC/EN 60947-5-6), Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | NAMUR | Ausführung der Schaltfunktion: | sonstige | Breite des Verstärkers: | 12,3 mm | Höhe des Verstärkers: | 30,7 mm | Länge des Verstärkers: | 66 mm | Gehäusebauform: | Quader | Lichtart: | Infrarotlicht | Schaltfrequenz: | 100 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 158,07* | € 186,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,46* | € 190,89* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 163,49* | € 193,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 167,33* | € 198,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,03* | € 198,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|