Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1411914


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1411914
Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1411914
Artikel-Nr.:
     6012B-61874584
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411914
EAN/GTIN:
     4046356989169
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1411914

Einbausteckverbinder, 5-polig, Buchse, gerade, M12, B-kodiert, Leiterplattenmontage, SMD
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
105 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sensorsteckverbinder, einbaustecker 5 polig, einbaustecker, phoenix contact einbaustecker, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13167*
€ 2,56167*
60
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 2,58*
24 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,18*
€ 2,62*
22 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,19*
€ 2,63*
Lager 6012
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,21884*
€ 2,65884*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,65884*
€ 3,16402
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21884*
€ 2,64042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 159,5304* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.