Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4046356989169 Herst.-Nr.: 1411914 EAN/GTIN: 4046356989169 |
| |
|
| | |
| Ausführung des Gehäuses gerade, Umgebungstemperatur 105 ... 105°C, Bemessungsspannung 60V, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Schutzart (IP), montiert IP67, Min. Anzahl der Steckzyklen 100, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,13167* | € 2,56167* | | | | | | | | 60 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,15* | € 2,58* | | | | Lager 3461 | | | | 60 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,18* | € 2,62* | | | | | | 23 Tage | | | 60 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,19* | € 2,63* | | | | | | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,21884* | € 2,65884* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 157,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|