Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET RJ45S-RJ45S-4416-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET RJ45S-RJ45S-4416-5M
Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET RJ45S-RJ45S-4416-5M
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-61805328
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6441616
EAN/GTIN:
     4047101368192
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET RJ45S-RJ45S-4416-5M

Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET, PUR-Kabelmantel, RJ45-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 5.0 Meter, Ethernet-Leitung: 4-polig, AWG 22, CAT 5E, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: grün, Schirm: Aluminiumfolie überlappend, Kupferdraht verzinnt, Manteldurchmesser: 6.5 mm, schleppkettentauglich, ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und UL13, halogenfrei nach IEC 60754, flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL2556 VW1, RoHS-konform, PNO-konform, RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
3 A
Umgebungstemperatur:
-50..70 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,95*
€ 48,19*
€ 5,46*
ab € 36,52*
€ 48,80*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 37,46*
€ 49,67*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,98*
€ 50,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.