Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modicon X80-E/A-Modul 32Transistorausgänge BMXDDO3202KC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modicon X80-E/A-Modul, 32 Transistorausgänge, 24V DC positive Logik, Pfostenstecker, 0,1A, Schutzlackierung
Modicon X80-E/A-Modul, 32 Transistorausgänge, 24V DC positive Logik, Pfostenstecker, 0,1A, Schutzlackierung
Artikel-Nr.:
     6012B-61678772
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXDDO3202KC
EAN/GTIN:
     3606480927829
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul

Modicon X80-E/A-Modul 32Transistorausgänge BMXDDO3202KC

Dieses digitale Transistor-Ausgangsmodul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Ein-/Ausgangs- und Kommunikationsmodulen, Netzteilen und Modulträgern für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Produkt besteht aus 32 Ausgangskanälen und wird mit 24 V DC (positiv) gespeist. Dank einer Schutzbeschichtung auf der Leiterplatte kann dieses Produkt in rauen Umgebungen mit einem Temperaturbereich von 0°C bis +60°C/32°F bis 140°F eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Ausgangsstrom:
0,1 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
19..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 320,86*
€ 367,97*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,50*
€ 372,79*
Frei Haus
ab € 360,53*
€ 406,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 367,55*
€ 414,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 372,41*
€ 418,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,53*
€ 493,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,17*
€ 485,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,72*
€ 478,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,57*
€ 457,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,55*
€ 437,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
BMXFCW1003
€ 152,86*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFCW303
€ 62,25*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFCW503
€ 101,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.