Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61667676 Herst.-Nr.: 6ES74002JA000AA0 EAN/GTIN: 4025515128298 |
| |
|
| | |
| Baugruppenträger 18 Steckplätze 6ES7400-2JA00-0AA0 SIMATIC S7-400H, Baugr.Träger UR2-H, zentral und dezentral mit 2 x 9 Steckplätzen, Weitere Informationen: | | Mit integrierter Stromversorgung: | nein | Redundanzfähigkeit: | ja | Anzahl der Steckplätze: | 18 | Tragschienenmontage möglich: | nein | Wand-/Direktmontage möglich: | ja | Fronteinbau möglich: | ja | Rack-Montage möglich: | ja | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.104,75* | € 1.200,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.101,08* | € 1.205,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.164,04* | € 1.271,32* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.168,49* | € 1.277,51* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.141,05* | € 1.280,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|