Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET 200SP, IM155-6PN HS 6ES7155-6AU00-0DN0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ET 200SP, IM155-6PN HS 6ES7155-6AU00-0DN0
ET 200SP, IM155-6PN HS 6ES7155-6AU00-0DN0
Artikel-Nr.:
     6012B-61666360
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71556AU000DN0
EAN/GTIN:
     4047623407805
Suchbegriffe:
ET 200SP Interfacemodul
Profibus Buskoppler
Profinet Interface-Modul
profibus buskoppler siemens

ET 200SP, IM155-6PN HS 6ES7155-6AU00-0DN0

SIMATIC ET 200SP, PROFINET Interface-Modul IM155-6PN High Speed max. 30 Peripheriemodule, 0,125ms taktsynchroner Betrieb Multi Hot SWAP, inkl. Server-Modul Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: et 200sp interfacemodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 8,90*
ab € 306,72*
€ 347,74*
Frei Haus
ab € 310,14*
€ 352,64*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,16*
€ 356,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 325,58*
€ 367,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 329,83*
€ 371,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,82*
€ 442,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,69*
€ 436,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,92*
€ 429,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,36*
€ 410,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,83*
€ 392,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES71936AF000AA0
ab € 53,05*
Zubehör
Siemens
6ES71936AG000AA0
ab € 234,58*
Zubehör
Siemens
6ES71936AR000AA0
ab € 45,63*
Zubehör
Siemens
6ES71936AP000AA0
ab € 231,05*
Zubehör
Siemens
6ES71936AG400AA0
ab € 190,41*
Zubehör
Siemens
6ES71936AG200AA0
ab € 180,66*
Zubehör
Siemens
6ES71936AP400AA0
ab € 190,02*
Zubehör
Siemens
6ES71936AP200AA0
ab € 179,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.