Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC WinCC Unified V17 PC Runtime 10 000 6AV2154-2FB01-7AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61664370
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21542FB017AA0
EAN/GTIN:
     4047622939802
Suchbegriffe:
SIMATIC WinCC
siemens simatic wincc
simatic wincc

SIMATIC WinCC Unified V17 PC Runtime 10 000 6AV2154-2FB01-7AA0

SIMATIC WinCC Unified V17 PC Runtime 10k PowerTags, Runtimesoftware im im TIA Portal, Single License, Mit Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig: de,en,fr,es,it, Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109792165 - - Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB) SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal, wurde grundlegend neu entwickelt und bietet maximale Freiheit bei der Wahl der Ablaufumgebung.
Weitere Informationen:
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.786,91*
€ 6.966,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.787,82*
€ 6.967,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 6.908,31*
€ 7.087,97*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.040,71*
€ 7.327,85*
Frei Haus
ab € 7.427,97*
€ 7.837,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.087,97*
€ 8.434,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.042,37*
€ 8.380,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.934,95*
€ 8.252,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.908,31*
€ 8.220,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.