Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61654894 Herst.-Nr.: 6AG11386CG002BA0 EAN/GTIN: 4047618077907 |
| |
|
| | |
| SIPLUS ET 200SP DIDQ 10x24V 6AG1138-6CG00-2BA0 SIPLUS ET 200SP TM Timer DIDQ 10x24V based on 6ES7138-6CG00-0BA0 mit Conformal Coating, -40 +60°C, zeitgesteuerte digitale Ein-und Ausgänge 4DI, 6DQ mit Zeitstempel zählen, PWM, Oversampling Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 19,2..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 72 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 408,78* | € 470,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 412,83* | € 476,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 433,88* | € 502,47* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 451,29* | € 531,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 482,15* | € 555,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|