Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzmuffe f.Mast D=89mm grafit 70388


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61592768
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70388
EAN/GTIN:
     4044017300346
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Lichtmast Aufsatzmuffe

Aufsatzmuffe f.Mast D=89mm grafit 70388

BEGA Aufsatzmuffe 70388 für die Montage von 1 oder 2 Traversen 70 391 auf einen Lichtmast. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Mastzopfdurchmesser 89 mm, Einstecktiefe 120 mm. Höhe: 340 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
89 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
89 mm
Breite:
89 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
89 mm
Einstecktiefe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 212,63*
€ 252,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 214,42*
€ 255,14*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 214,44*
€ 255,88*
Frei Haus
ab € 217,49*
€ 258,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 218,94*
€ 261,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,07*
€ 310,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,65*
€ 305,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,89*
€ 289,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,94*
€ 260,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70388A
ab € 214,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.