Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatenabdeckung 3-reih.84Md 800x600 NSYDLM84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatenabdeckung 3-reih.84Md 800x600 NSYDLM84
Automatenabdeckung 3-reih.84Md 800x600 NSYDLM84
Artikel-Nr.:
     6012B-61559954
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDLM84
EAN/GTIN:
     3606480162558
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Verteilerfeld Abdeckung
abdeckung für scherenlager

Automatenabdeckung 3-reih.84Md 800x600 NSYDLM84

Modulares Gehäuse Typ DLM für SPACIAL WM-Gehäuse. H800 x B600 mm, 84 (18mm) Module. Vielseitige, modulare Verteileranwendung. Stufenschlitten, Vorderseite der Gehäusemontage. 1 glatte Frontplatte mit Montageplatte inkl. Stahlblech. Grau RAL 7035. 2 Abdeckungen, 1 Neutral-/Erdstreifen 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 3 Frontplatten (35 mm DIN-Schiene).
Weitere Informationen:
Höhe:
753 mm
Breite:
555 mm
Tiefe:
101,5 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
28
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 90,31*
€ 111,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,86*
€ 111,51*
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,12*
€ 114,21*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,59*
€ 114,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 93,80*
€ 115,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.