| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61358506 Herst.-Nr.: 005707 EAN/GTIN: 8018367057072 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte E27 60W sw GRILL CHIP OVALE 25 #5707 Leuchten für Wand-, Sockel-, Decken- und Pollermontage, für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse, Ring oder Blende aus Technopolymer. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert. Schutzklasse II. Parabolreflektor aus Aluminium bei Glühlampenausführungen. Silikondichtung. Versorgung auch über eine seitliche Kabeleinführung (D= 20 mm) möglich. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,36* | € 33,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,03* | € 34,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,05* | € 35,96* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,46* | € 36,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 30,11* | € 41,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|