| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61297927 Herst.-Nr.: 770-513/021-000 EAN/GTIN: 4045454026226 |
| |
|
| | |
| Zugentlastungsgehäuse für 1 Leitung,weiß 770-513/021-000 Zugentlastungsgehäuse 3-polig für 1 Leitung 9,0 13,0 mm 71 mm weiß Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Zugentlastung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 25 | | € 4,45* | ab € 1,758* | € 2,398* | | | | | 27 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 1,80357* | € 2,45357* | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 1,8352* | € 2,4952* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 1,8456* | € 2,5056* | | | | Lager 6012 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 1,8716* | € 2,5416* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 63,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|