Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

202040AF+40250121 KOMBINATION RUNDSTVB 00008749


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M23; Stecker; PIN: 21; weiblich; Löten; gerade; 7,5A
Steckverbinder: M23; Stecker; PIN: 21; weiblich; Löten; gerade; 7,5A
Artikel-Nr.:
     6012B-61278143
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00008749
EAN/GTIN:
     4044773524833
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder

202040AF+40250121 KOMBINATION RUNDSTVB 00008749

Kabelstecker 202040AF+40250121 CIRCULAR COMBIN.
Kabelstecker
M 27
M27 N-kodiert
Buchse
Anzahl der Kontakte: 21
Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²
Klemmbereich (min./max.): 6.5mm - 16mm
Anwendungsgebiete: Maschinen- und Apparatebau
Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Nutzen: höchste Kontaktdichte auf kleinem Bauraum
Steckverbinder in Lötausführung für einfache Instandhaltung
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Gewindegröße (metrisch):
27
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
7,5 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 16,812*
€ 21,852*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 16,95*
€ 21,87*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 17,46*
€ 22,37*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 17,514*
€ 22,584*
1
€ 5,90*
ab € 27,15*
€ 46,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,584*
€ 26,87496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,634*
€ 25,74446
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,494*
€ 25,57786
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,514*
€ 20,84166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 112,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.