| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0250359 Herst.-Nr.: 00008749 EAN/GTIN: 4044773524833 |
| |
|
| | |
| Kabelstecker 202040AF+40250121 CIRCULAR COMBIN., Kabelstecker, M 27, M27 N-kodiert, Buchse, Anzahl der Kontakte: 21, Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm², Klemmbereich (min./max.): 6.5mm - 16mm, Anwendungsgebiete: Maschinen- und Apparatebau,Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Nutzen: höchste Kontaktdichte auf kleinem Bauraum,Steckverbinder in Lötausführung für einfache Instandhaltung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 16,84* | € 21,84* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 16,832* | € 21,852* | | | | Lager 4147 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 16,90* | € 21,88* | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 17,584* | € 22,594* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,11* | € 41,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 109,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|