Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose 125A4p1h>50V 1417


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose 125A4p1h>50V 1417
Artikel-Nr.:
     6012B-61168516
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1417
EAN/GTIN:
     4015394298984
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose 125A4p1h>50V 1417

125A4P 1H 50-500V Anbaudose TA IP 67 mit Rahmenklemme und X-CONTACT
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
>50 V grau
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
1 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose mennekes, cee anbaudose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 465,37*
€ 544,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 469,29*
€ 549,46*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 923,63*
€ 1.040,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,46*
€ 653,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,39*
€ 649,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,85*
€ 619,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,27*
€ 600,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,29*
€ 558,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.