Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEEHochstrom Wandsteckdose 250A 5P 230V 9h IP55 AT1B0509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEEHochstrom Wandsteckdose 250A 5P 230V 9h IP55 AT1B0509
CEEHochstrom Wandsteckdose 250A 5P 230V 9h IP55 AT1B0509
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61167661
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AT1B0509
EAN/GTIN:
     4015609067725
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEEHochstrom Wandsteckdose 250A 5P 230V 9h IP55 AT1B0509

CEE Hochstrom Wandsteckdose 250A 5P 230V~ 9h IP55
mit 3-pol. Lasttrennschalter
und Verriegelung
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall
Abmessungen 745 x 350 x 285mm /HxBxT
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
schaltbare Wandsteckdose
Polzahl:
5
Spannung:
230 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7.276,32*
€ 7.539,48*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.132,70*
€ 7.540,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 7.349,31*
€ 7.612,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7.575,23*
€ 7.840,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.612,94*
€ 9.059,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.566,67*
€ 9.004,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.402,74*
€ 8.809,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.349,31*
€ 8.745,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.