| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61166996 Herst.-Nr.: 6570003 EAN/GTIN: 4015609189793 |
| |
|
| | |
| Steckdosekombination Kunststoff, 16A 6570003 WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3 Gehäuse (657) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau- Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart: IP44 Größe ca.: 237 x 125 x 100mm / H-B-T Anschluss: 2 Vorprägungen oben und unten M20/M25 1 Anschluss bis 6qmm 3P Abgänge/ Absicherung: 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 16A Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | ohne | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 2 | Absicherung: | ohne | FI-Schutzschalter: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kontaktmaterial: | CuZn |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 87,24* | € 110,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,33* | € 110,16* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 87,07* | € 111,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,61* | € 114,09* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 102,59* | € 128,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|