Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosekombination Kunststoff, 16A 6580003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Kunstst.Kombi 16A RCD-A 6580003 2Schuko Anschl.bis 6qmm3P
Walther Kunstst.Kombi 16A RCD-A 6580003 2Schuko Anschl.bis 6qmm3P
Artikel-Nr.:
     6012B-61166905
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6580003
EAN/GTIN:
     4015609187201
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler ip44

Steckdosekombination Kunststoff, 16A 6580003

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (658) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 237 x 125 x 124mm / H-B-T

Anschluss:
2 Vorprägungen oben und unten M20/M25
1 Anschluss bis 6qmm 3P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 2P 25A/30mA -A-
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
ohne
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,48*
€ 246,62*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 202,87*
€ 247,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,94*
€ 249,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,04*
€ 252,14*
€ 5,95*
ab € 248,34*
€ 292,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,04*
€ 296,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,69*
€ 292,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.