Steckdosekombination Kunststoff, 16A 6910201X7
WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3
Gehäuse (691) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP67
Größe ca.: 237 x 183 x 152mm / H-B-T
Anschluss:
2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40
2 Klemmsätze K10 5P für die CEE-Anbaudosen
2 Klemmsätze K10 3P für die Schutzkontaktsteckdosen
Abgänge/ Absicherung:
2 CEE-Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h IP67
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V IP67
Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16A