| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61157770 Herst.-Nr.: 430409 EAN/GTIN: 4015609019687 |
| |
|
| | |
| Anbaudose gerade 32A 4P 230V 9h IP44 430409 WALTHER Anbaudose 32A 4P 230V 9h IP44 gerade aus PA6-Material fingersicher nach BGV A3 mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen Flanschmaß 75x75mm Befestigungsmaß 60x60mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 4 | Uhrzeit-Stellung: | 9 h | Kennfarbe: | blau | RAL-Nummer: | 5002 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 39,03* | € 51,17* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 40,34* | € 52,67* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 40,97* | € 53,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 41,17* | € 53,88* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 41,99* | € 54,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|