Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker schwarz 63A 4P 400V 6h IP44 261406SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker schwarz 63A 4P 400V 6h IP44 261406SW
Stecker schwarz 63A 4P 400V 6h IP44 261406SW
Artikel-Nr.:
     6012B-61156375
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     261406SW
EAN/GTIN:
     4015609425686
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 63a walther
cee stecker

Stecker schwarz 63A 4P 400V 6h IP44 261406SW

WALTHER Stecker 63A 4P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
Farbe: schwarz
mit Schraubanschluss
und Trompetenverschraubung
für Licht- und Bühnentechnik
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 63a
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 95,80*
€ 119,34*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 96,40*
€ 120,57*
1
€ 5,46*
ab € 98,16*
€ 121,92*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 101,36*
€ 126,78*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 105,04*
€ 130,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.