Stecker 204-TLS
Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Gehäuse rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Gerätehöhe: 175 mm, Gerätebreite: 80 mm, Gerätetiefe: 89 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Das Gehäuse ist einteilig, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min.