Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose CEEplus 16A5p+Z6h400V, IP44 962


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose CEEplus 16A5p+Z6h400V, IP44 962
Anbaudose CEEplus 16A5p+Z6h400V, IP44 962
Artikel-Nr.:
     6012B-61154673
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     962
EAN/GTIN:
     4015394212317
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose CEEplus 16A5p+Z6h400V, IP44 962

16A5P 6H400V Anbaudose CEEplus Rapido IP 44, mit 4 Zusatzkontakten Einbaudurchmesser 61 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 101,96*
€ 127,29*
€ 5,95*
ab € 102,43*
€ 127,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,84*
€ 132,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,17*
€ 133,80*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,49*
€ 138,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.