Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 40A 40A3P+N+PE 52243


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennschalter 40A 40A3P+N+PE 52243
Lasttrennschalter 40A 40A3P+N+PE 52243
Artikel-Nr.:
     6012B-61154529
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     52243
EAN/GTIN:
     4015394209164
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter

Lasttrennschalter 40A 40A3P+N+PE 52243

Lasttrennschalter 40A 3P+N+PE im AMELAN-Gehaeuse 263x168,5mm Schutzart IP 67, Farbe grau RAL 7000 Leitungseinfuehrungen: 2 M 32 oben offen und unten mit Verschlussstopfen
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 446,96*
€ 505,69*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 444,65*
€ 506,26*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 450,72*
€ 510,71*
1
€ 5,95*
ab € 463,57*
€ 526,25*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 480,23*
€ 541,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,71*
€ 607,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,18*
€ 604,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,88*
€ 582,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,93*
€ 567,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,72*
€ 536,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.