Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Kombination AMAXX, IP 44 9500748


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosen-Kombination AMAXX, IP 44 9500748
Steckdosen-Kombination AMAXX, IP 44 9500748
Artikel-Nr.:
     6012B-61153638
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     9500748
EAN/GTIN:
     4015394283645
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler ip44
steckdosen-kombination

Steckdosen-Kombination AMAXX, IP 44 9500748

MENNEKES mobiler Verteiler anschlussfertig verdrahtet Schutzgrad IP 44 Gehaeuse: 1 PE-Gehaeuse 560 x 350 x 340 mm (L x B x H) schwarz RAL 9005, stapelbar, mit Tragegriffen Absicherung unter transparenten Betaetigungsklappen Bestueckung/Absicherung: Pos. 01 1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V Pos. 02 2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V 2 LS-Schalter 32A 3p C Pos. 03 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V 2 LS-Schalter 16A 3p C Pos.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
9
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
13
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckdosenverteiler mennekes
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.371,40*
€ 1.495,67*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.387,65*
€ 1.515,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.416,77*
€ 1.538,92*
Frei Haus
ab € 1.423,76*
€ 1.540,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.430,89*
€ 1.555,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.555,72*
€ 1.851,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.545,56*
€ 1.839,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.493,56*
€ 1.777,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.461,32*
€ 1.738,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.430,89*
€ 1.702,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.