Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61152927 Herst.-Nr.: PKF16W423 EAN/GTIN: 3303432416218 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose PK Schraubanschluss PKF16W423 CEE Wandsteckdose, Schraubklemmen, 16A, 2p+E, 200-250 V AC. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 2 | Spannung nach EN 60309-2: | 200-250 V (50+60 Hz) blau | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | blau | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP44 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,93* | € 26,75* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,21* | € 27,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,88* | € 28,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 22,91* | € 30,50* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,56* | € 33,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|