Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesteckdose gerade, 32A, 2-polig 82969


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriesteckdose gerade, 32A, 2-polig 82969
Industriesteckdose gerade, 32A, 2-polig 82969
Artikel-Nr.:
     6012B-61152873
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     82969
EAN/GTIN:
     3303430829690
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Industriesteckdose gerade, 32A, 2-polig 82969

Anbausteckdose, 32A, 2p, 20-25 V AC, IP67.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Bemessungsspannung:
20..25 V
Bemessungsfrequenz:
100..200 Hz
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a, cee anbaudose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 59,63*
€ 76,31*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,25*
€ 76,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 61,44*
€ 78,59*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 65,94*
€ 84,35*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,92*
€ 89,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.