Steckdosen-Kombination Größe L 89074
VARIABOX - L
Norm: DIN EN 61439-2
Schutzart: IP44
Gehäuse:
hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT)
plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
Oberteil gerade und seitlich anscharniert
Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente
angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe
mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)
Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Gerätehöhe: 390 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm
RDF-Faktor: 0,94
InA: 63
Bestückung:
1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt
1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt
1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP 44 geneigt
Absicherung/Schutzmaßnahme:
1 x D01 3p
1 x D02 3p
auf vorziehbarer Tragschiene montiert
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:
1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben
1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten
Zusätzliche Informationen:
Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein
5x25 mm² / Typ: C (für Schleifleitung geeignet)
Aufbau gemäß Z-Nr.