Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose CEEplus 16A,3p,6h,230V,IP44 927


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose CEEplus 16A,3p,6h,230V,IP44 927
Anbaudose CEEplus 16A,3p,6h,230V,IP44 927
Artikel-Nr.:
     6012B-61150262
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     927
EAN/GTIN:
     4015394204886
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose CEEplus 16A,3p,6h,230V,IP44 927

16A3P 6H230V Anbaudose CEEplus IP 44 mit 4 Zusatzkontakten - schraeg - Fl. 73,5 x 64 mm Bl. 60 x 52 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
229..230 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,14*
€ 91,60*
€ 5,95*
ab € 72,24*
€ 91,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 73,61*
€ 93,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,91*
€ 96,33*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,19*
€ 99,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.