Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-61078958 Herst.-Nr.: 30055753 EAN/GTIN: 4010312909133 |
| |
|
|  |  |
 | 3-fach-Universalrahmen polarweiß matt R3UE55-pm Universalrahmen E-Design55. 3-fach-Rahmen R3UE55, 80x224mm außen. Innen 55x55mm. Die Universalrahmen können waagrecht und senkrecht verwendet werden. Für alle Funksensoren für das 55er-Schaltersystem. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Einheiten: | 3 | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 3 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 3 | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | nein | Geeignet für Unterflurkanaldose: | nein | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | nein | Geeignet für Einbauinstallation: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 3,62* | € 5,52* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 3,63* | € 5,54* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 3,63* | € 5,54* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 3,96* | € 6,04* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 4,10* | € 6,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|